Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza para la fabricación de recipientes a presión

Ref.: 009232450
Ver todas las versiones

TOR-ISO4017-ADW7/2-A4/70-WS36-M24X50

Descripción

TOR-ISO4017-ADW7/2-A4/70-WS36-M24X50
Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza para la fabricación de recipientes a presión
DIN EN ISO 4017, acero inoxidable A4

Pernos hexagonales con rosca completa para fabricación de recipientes a presión de conformidad con las disposiciones AD. El "Grupo de trabajo para recipientes a presión" redacta los documentos del Código de prácticas de AD 2000.


  • Marca con reconocimiento de la TÜV. Cumple las disposiciones del Código de prácticas W 7/2 (antes W 2) de AD/AD 2000 en lo relativo a la aceptación del certificado de prueba 3.1 (de acuerdo con DIN EN 10204). Consulte la hoja de datos de materiales 1253/4 de la VdTÜV. En la hoja de datos de materiales 1253/4 de la VdTÜV figuran todos los fabricantes de pernos y tuercas sometidos a inspección por parte de un experto del Organismo Supervisor Técnico de Alemania (TÜO). Los productos están etiquetados con el código y la clase de resistencia del fabricante.


ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.

Scroll to top