TOR-ISO10642-010.9-2-(A2K)-M3X60 Tornillo con cabeza avellanada Allen, galvanizado ISO 10642, acero 10.9, cincado, pasivado azul (A2K)
La ISO 10642 sustituye a la norma DIN 7991 | Existen ciertas similitudes (algunas alturas y diámetros de cabeza se han modificado | Ø nominales M18, M22, M24 se han omitido | el acero inoxidable se ha eliminado | clases de resistencia 10.9 y 12.9 han sido agregadas).
Estos tornillos solo pueden someterse a cargas limitadas debido a la geometría de su cabeza; véase la DIN EN ISO 898-1
https://www.wurth.es/tor-iso10642-010-9-2-a2k-m3x60008903 60TOR-ISO10642-010.9-2-(A2K)-M3X60TOR-ISO10642-010.9-2-(A2K)-M3X60<br>Tornillo con cabeza avellanada Allen, galvanizado<br>ISO 10642, acero 10.9, cincado, pasivado azul (A2K)<br><P>La ISO 10642 sustituye a la norma DIN 7991 | Existen ciertas similitudes (algunas alturas y diámetros de cabeza se han modificado | Ø nominales M18, M22, M24 se han omitido | el acero inoxidable se ha eliminado | clases de resistencia 10.9 y 12.9 han sido agregadas).</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Estos tornillos solo pueden someterse a cargas limitadas debido a la geometría de su cabeza; véase la DIN EN ISO 898-1</p>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/32734679.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/32734679.jpg0714720005071471 9108931230694117006041313/Todas las categorías/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos, cabeza avellanada/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos, cabeza avellanada/Tornillos hexágono interno avellanado DIN 79912024-02-16T20:02:08+0000