TOR-HX-SOC-ALLOY-3/8_16X2 1/2 Tornillo Allen de cabeza cilíndrica ASME 18.3 acero aleado sin recubrimiento UNC (rosca estándar)
1 pulgada (pulg.) = 25,4 mm
La clase de resistencia de la aleación es comparable con la clase de resistencia métrica 12.9
Los tornillos de cabeza hueca según ASME B 18.3 no tienen la clase de resistencia marcada en la cabeza, ya que, según ASTM 574, solo tienen una clase de resistencia.
Tolerancia de rosca estándar según ASME B1.1 = 3A (para rosca externa)
https://www.wurth.es/tor-hx-soc-alloy-3-8-16x2-1-2-1007062337250TOR-HX-SOC-ALLOY-3/8_16X2 1/2TOR-HX-SOC-ALLOY-3/8_16X2 1/2<br>Tornillo Allen de cabeza cilíndrica<br>ASME 18.3 acero aleado sin recubrimiento UNC (rosca estándar)<br><p class="level1">1 pulgada (pulg.) = 25,4 mm</p><p class="level1">La clase de resistencia de la aleación es comparable con la clase de resistencia métrica 12.9</p><p class="level1">Los tornillos de cabeza hueca según ASME B 18.3 no tienen la clase de resistencia marcada en la cabeza, ya que, según ASTM 574, solo tienen una clase de resistencia.</p><p class="level1"></p><p class="level1">Tolerancia de rosca estándar según ASME B1.1 = 3A (para rosca externa)</p>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1277617.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1277617.jpg07147201010714720100089312307147301010714730100/Productos/Productos/Normalizado, DIN/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos, cabeza cilíndrica/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos, cabeza cilíndrica/Tornillo, cabeza cilíndrica, pulg.2024-02-16T20:07:23+0000