Condiciones de período de protección contra la corrosión |
de acuerdo con DIN EN ISO 9227 |
Material |
ST |
Grosor mínimo del revestimiento |
8 µm |
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
38 mm |
Longitud |
110 mm |
DIN de referencia |
931 |
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal |
Tipo de rosca |
M |
Período de protección contra la corrosión |
720 h |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Diámetro del vástago |
16 mm |
Clase de producto |
A |
Accionamiento externo |
WS24 |
Altura de la cabeza |
10 mm |
Superficie |
ZNSHL |
Condiciones de temperatura máxima |
120 °C |
Diseño |
Con eje |
Tightening torque 90% yield strength |
205 Nm |
Resistencia a la tracción |
800 N/mm² |
Diámetro nominal |
16 mm |
Nut to be used with strength class |
≥ 8 |
Min. resulting pre-load force |
40.5 kN |
Ancho de llave |
24 mm |
Disc with hardness to be used |
≥ 200 HV |
Clase de propiedad |
8,8 |
Max. resulting pre-load force |
81 kN |
Paso |
2 mm |
Peso del producto (por artículo) |
179.100 g |
ISO |
4014 |
Normas |
ISO 4014 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M16 |
Período de protección contra la corrosión/condiciones |
720 h / de acuerdo con DIN EN ISO 9227 |
Min./max. resulting pre-load force |
40,5-81 kN |
Catálogo General |
4145916110 |