Los elementos de conexión con pasivación de capa gruesa (VZD) sin cromo (VI) galvanizados ofrecen una alternativa preparada para el futuro frente a las superficies que contienen cromo (VI). El recubrimiento consiste en una capa de cinc con pasivación sobre una base de cromo (III).
Resumen de las ventajas de este producto:
DIN 931 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4014. Hay cierta similitud (dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados).
Material |
ST |
Grosor mínimo del revestimiento |
8 µm |
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Compatible con RoHS |
Sí |
ISO de referencia |
4014 |
Longitud |
60 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal |
Tipo de rosca |
M |
Período de protección contra la corrosión |
264 h |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
DIN |
931 |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Clase de producto |
A |
Accionamiento externo |
WS19 |
Altura de la cabeza |
8 mm |
Superficie |
VZD |
Tightening torque 90% yield strength |
119 Nm |
Resistencia a la tracción |
1000 N/mm² |
Diámetro nominal |
12 mm |
Nut to be used with strength class |
≥ 10 |
Min. resulting pre-load force |
30.3 kN |
Ancho de llave |
19 mm |
Disc with hardness to be used |
≥ 300 HV |
Clase de propiedad |
10,9 |
Max. resulting pre-load force |
60.6 kN |
Paso |
1.75 mm |
Código del sistema armonizado |
731815880900 |
Peso del producto (por artículo) |
63.500 g |
Normas |
DIN 931 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M12 |
Min./max. resulting pre-load force |
30,3-60,6 kN |
Catálogo General |
418511260 |