Clase de producto |
A |
Accionamiento externo |
WS18 |
Material |
ST |
Superficie |
VZD |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Rosca métrica nominal |
Diámetro nominal |
12 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
10 |
Anchura entre esquinas |
20.03 mm |
Paso |
1.75 mm |
Código del sistema armonizado |
731816920900 |
Peso del producto (por artículo) |
14.190 g |
Altura |
10.8 mm |
ISO |
4032 |
Normas |
ISO 4032 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M12 |
Catálogo General |
452850312 |