Perno hexagonal

Ref.: 7003314062
Ver todas las versiones
TOR-HCS-(18-8)-1/4_20X5/8

Descripción

TOR-HCS-(18-8)-1/4_20X5/8
Perno hexagonal
ASME B18.2.1, acero inoxidable 18-8 sin recubrimiento

La longitud de rosca se basa en el estándar ASME B18.2.1

1 pulgada (pulg.) = 25,4 mm

El 18-8 es comparable a un acero inoxidable A2. Las propiedades mecánicas están dispuestas en la norma ASTM F593

ASME

ASME B18.2.1
Más Información

Accionamiento externo

WS7/16
Más Información

Material

18-8
Más Información

Índice de resistencia a la corrosión

CRC II
Más Información

Longitud de rosca (lg)

5/8 in
Más Información

Altura de la cabeza

0.163 in
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

5/8 in
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

8.9 Nm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Estándar imperial

Más Información

Número de entradas de rosca por pulgada

20
Más Información

Diámetro nominal

1/4 in
Más Información

Tipo de rosca

UNC
Más Información

Min. resulting pre-load force

3.5 kN
Más Información

Ancho de llave

7/16 pulgadas
Más Información

Forma de punta

Tope roscado
Más Información

Max. resulting pre-load force

6.9 kN
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181570980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.933 g
Más Información

Normas

ASME B18.2.1
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

3,5-6,9 kN
Más Información
Scroll to top