Tornillo ranurado con cabeza avellanada gota de sebo

Ref.: 02903 25
Ver todas las versiones
TOR-G.SEBO-DIN964-A2-RN-M3X25

Descripción

TOR-G.SEBO-DIN964-A2-RN-M3X25
Tornillo ranurado con cabeza avellanada gota de sebo
DIN 964, acero inoxidable A2, sin recubrimiento

La DIN 964 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 2010. Existe cierta similitud (algunas alturas y diámetros de cabeza se han modificado | Longitud de rosca modificada | clase de resistencia 8.8 omitida | Ø nominal <M1.6 eliminado).

Material

A2
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada gota de sebo
Más Información

Diámetro de la cabeza

5.6 mm
Más Información

Accionamiento interno

SL
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Ranura
Más Información

DIN

964
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Índice de resistencia a la corrosión

CRC II
Más Información

Altura de la cabeza

1.65 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

0.6 Nm
Más Información

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ 50
Más Información

Min. resulting pre-load force

406 N
Más Información

Altura de la ranura

1.2 mm
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 140 HV
Más Información

Clase de propiedad

50
Más Información

Anchura de la ranura

0.8 mm
Más Información

Max. resulting pre-load force

813 N
Más Información

Paso

0.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181551980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.100 g
Más Información

Normas

DIN 964
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x longitud

M3 x 25 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M3
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

406-813 N
Más Información
Scroll to top