Arandela de gran diámetro exterior

Ref.: 04193
Ver todas las versiones
ARN-DIN9021-140HV-A2-D3,2
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARN-DIN9021-140HV-A2-D3,2
Arandela de gran diámetro exterior
DIN 9021 (con gran diámetro exterior), acero inoxidable A2, sin recubrimiento

Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

ISO de referencia

7093-1
Más Información

Diseño

Con diámetro exterior grande
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M3
Más Información

Diámetro nominal

3.200 mm
Más Información

Grosor

0.8 mm
Más Información

Diámetro exterior

9 mm
Más Información

DIN

9021
Más Información

Dureza Vickers, HV

140 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.318 g
Más Información

Diámetro interno

3.2 mm
Más Información

Normas

DIN 9021
Más Información
Scroll to top