Tornillo ranurado con cabeza avellanada gota de sebo

Ref.: 02902 4
Ver todas las versiones
TOR-G.SEBO-DIN964-A2-RN-M2X4

Descripción

TOR-G.SEBO-DIN964-A2-RN-M2X4
Tornillo ranurado con cabeza avellanada gota de sebo
DIN 964, acero inoxidable A2, sin recubrimiento

La DIN 964 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 2010. Existe cierta similitud (algunas alturas y diámetros de cabeza se han modificado | Longitud de rosca modificada | clase de resistencia 8.8 omitida | Ø nominal <M1.6 eliminado).

Material

A2
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

4 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada gota de sebo
Más Información

Diámetro de la cabeza

3.8 mm
Más Información

Accionamiento interno

SL
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Ranura
Más Información

DIN

964
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Índice de resistencia a la corrosión

CRC II
Más Información

Altura de la cabeza

1.2 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

0.2 Nm
Más Información

Diámetro nominal

2 mm
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ 50
Más Información

Min. resulting pre-load force

164 N
Más Información

Altura de la ranura

0.8 mm
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 140 HV
Más Información

Clase de propiedad

50
Más Información

Anchura de la ranura

0.5 mm
Más Información

Max. resulting pre-load force

328 N
Más Información

Paso

0.4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181551980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.100 g
Más Información

Normas

DIN 964
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x longitud

M2 x 4 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M2
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

164-328 N
Más Información
Scroll to top