Tuerca hexagonal

Ref.: 032292
Ver todas las versiones
TU-HEX-ISO4032-A2/70-LL4-M2

Descripción

TU-HEX-ISO4032-A2/70-LL4-M2
Tuerca hexagonal
ISO 4032, acero inoxidable, A2-70, sin recubrimiento

ISO 4032 sustituye a la norma DIN 934 | No hay similitudes | El diámetro nominal ha cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | Solo para rosca estándar | La rosca fina se movió a ISO 8673.

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS4
Más Información

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Diseño

Rosca métrica nominal
Más Información

Diámetro nominal

2 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Anchura entre esquinas

4.32 mm
Más Información

Paso

0.4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181639900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.114 g
Más Información

Altura

1.6 mm
Más Información

ISO

4032
Más Información

Normas

ISO 4032
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M2
Más Información
Scroll to top