Tornillo de cabeza redonda con ranura y tuerca

Ref.: 023194 10
Ver todas las versiones
TOR-FLRD-4.8-2RN-(A2K)-M4X10

Descripción

TOR-FLRD-4.8-2RN-(A2K)-M4X10
Tornillo de cabeza redonda con ranura y tuerca
W-0231, acero cincado 4.8 con tuerca, impronta plana

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

2.2 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

10 mm
Más Información

Diseño

Con tuerca
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

1 Nm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Resistencia a la tracción

400 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Accionamiento interno

2SZ
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ I6I
Más Información

Min. resulting pre-load force

663 N
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 140 HV
Más Información

Período de protección contra la corrosión

48 h
Más Información

Clase de propiedad

04.8
Más Información

Anchura de la ranura

1.4 mm
Más Información

Max. resulting pre-load force

1.3 kN
Más Información

Tipo de accionamiento

Ranura
Más Información

Paso

0.7 mm
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181559980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.000 g
Más Información

Normas

CS
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

0,663-1,3 kN
Más Información
Scroll to top