TOR-DIN960-10.9-LL30-M20X1,5X110 Perno hexagonal con vástago y rosca fina DIN 960, acero 10.9, sin recubrimiento
Gracias a la rosca fina
La menor elevación garantiza una mayor potencia de autobloqueo en comparación con la de un perno roscado normal
Mayor par
Excelente fiabilidad gracias al mayor diámetro del tornillo
La DIN 960 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 8765. Hay cierta similitud (dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados).
https://www.wurth.es/tor-din960-10-9-ll30-m20x1-5x110-250063020110TOR-DIN960-10.9-LL30-M20X1,5X110TOR-DIN960-10.9-LL30-M20X1,5X110<br>Perno hexagonal con vástago y rosca fina<br>DIN 960, acero 10.9, sin recubrimiento<br><p class="level1">Gracias a la rosca fina</p><ul><li>La menor elevación garantiza una mayor potencia de autobloqueo en comparación con la de un perno roscado normal</li><li>Mayor par</li><li>Excelente fiabilidad gracias al mayor diámetro del tornillo</li></ul><br><P>La DIN 960 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 8765. Hay cierta similitud (dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados).</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1334208.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1334208.jpg071471 2508931230893270050049392004017800200893110011032092015/Productos/Productos/Normalizado, DIN/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos de cabeza hexagonal/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos de cabeza hexagonal/Tornillo, cabeza hex. con eje rosca fina2024-02-16T20:13:10+0000