DIN 931 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4014. Hay cierta similitud (dimensiones nominales ampliadas | ancho de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados).
Material |
ST |
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
49 mm |
ISO de referencia |
4014 |
Longitud |
230 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal |
Tipo de rosca |
M |
Período de protección contra la corrosión |
48 h |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
DIN |
931 |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Clase de producto |
B |
Accionamiento externo |
WS19 |
Altura de la cabeza |
8 mm |
Superficie |
A2K |
Tightening torque 90% yield strength |
84 Nm |
Resistencia a la tracción |
800 N/mm² |
Diámetro nominal |
12 mm |
Nut to be used with strength class |
≥ 8 |
Min. resulting pre-load force |
21.6 kN |
Ancho de llave |
19 mm |
Disc with hardness to be used |
≥ 200 HV |
Clase de propiedad |
8,8 |
Max. resulting pre-load force |
43.1 kN |
Paso |
1.75 mm |
Código del sistema armonizado |
73181589980 |
Peso del producto (por artículo) |
206.720 g |
Normas |
DIN 931 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M12 |
Min./max. resulting pre-load force |
21,6-43,1 kN |
Catálogo General |
005312230 |
Ficha Técnica |
32406434.pdf |