TOR-CSMP-WO-RW20-(P3E)-5X45/30 Tornillo para madera de construcción al ZiNi ASSY® 4 CSMP Acero niquelado, rosca parcial, cabeza avellanada con nervios de fresado Tornillo de rosca parcial universal para una fijación rápida de las conexiones de madera-madera con mayor riesgo de corrosión en construcción de madera. Producto apto para zonas secas o resguardadas
Transmisión de fuerza ideal gracias a la impronta RW
Más potencia gracias a un área de contacto mayor en la punta
Mayor estabilidad, manejo con una mano, posicionamiento preciso gracias a la impronta con ajuste sin holgura y ajuste perfecto de la punta
Menos cambios de punta, una punta para muchos diámetros de tornillo
Compatibilidad con la impronta AW anterior
Reducción significativa de la fuerza necesaria para atornillar el tornillo
Menor separación al sumergir el vástago debido al efecto de fresado de desplazamiento del vástago de fresado
Riesgo mínimo de rotura del tornillo debido a un alto par de rotura
Reducción del riesgo de lesiones por virutas de metal sobresalientes gracias a la integración del vástago de fresado en la rosca
Alta protección de las herramientas de aplicación
Sin exceso de apriete ni peladura y alta velocidad de penetración
Mayor transmisión de fuerza en maderas duras gracias a la geometría reforzada y asimétrica del flanco de rosca del roscado grueso del tornillo
Anclaje mejorado gracias a los flancos de rosca más altos
El suave inicio de la rosca garantiza una colocación y unas mordeduras optimizadas del tornillo
Menor efecto de división debido al efecto de desplazamiento de los elementos de fresado en forma de cúpula en la punta
La rotación de rosca reducida por fricción permite reducir la fuerza de atornillado que se va a aplicar
Valores de resistencia y ductilidad altos
El tratamiento térmico ajustado garantiza valores de resistencia y ductilidad altos
Para mejorar el efecto de la unión o la resistencia a la extracción mecánica de la cabeza, se recomienda utilizar adicionalmente arandelas de ajuste preciso para ASSY 4
Los tornillos ASSY están homologados para cargas cuasiestáticas
Para un uso óptimo del tornillo, se debe utilizar la punta RW del tamaño adecuado
Los tornillos de rosca parcial son ideales para conectar componentes de madera. Para un montaje óptimo de los componentes, estos no deben ser más gruesos que la longitud del vástago
Para uniones de madera con madera diseñadas para actuar conjuntamente
La rosca parcial que comienza justo debajo del vástago permite uniones de madera con madera para actuar conjuntamente. La rosca del tornillo se ajusta perfectamente al componente inferior una vez atornillado.
Para aplicaciones en las clases de utilización 1 y 2 (a partir de un valor de ∅ > 4 mm)
Protección contra la corrosión cinco veces mayor, la superficie zincada-niquelada libre de cromo (VI) 8 µm de espesor de capa, en comparación con las superficies zincadas amarillas, 500 h segun las pruebas de pulverización salina efectuadas de conformidad con la norma DIN EN ISO 9227
Para uso en las clases de utilización 1 (interiores) y, a partir de ∅ > 4 mm, también para la clase de utilización 2 (zonas exteriores cubiertas) de conformidad con las normas EN 1995-1-1:2010-12 y DIN SPEC 1052-100:2013-08. El requisito de clasificación T2/C2 se cumple de acuerdo con prEN 14592:2017 (D)
No se recomienda su uso en maderas ricas en ácidos tánicos o en maderas impregnadas a presión en caldera en zonas húmedas
Se puede almacenar de forma ordenada en estanterías ORSY o en máquinas dispensadoras ORSY-mat
Le recomendamos que utilice el software de Würth o las ayudas de diseño correspondientes para planificar y acotar el ensamblaje. El dimensionamiento de los tornillos ASSY se puede realizar en el software de construcción de madera de Würth a partir de 5 mm de diámetro
Debido a las cargas mecánicas presentes durante el proceso de atornillado por la punta, la resistencia a la corrosión en el área del accionamiento interno puede verse afectada.
No se debe usarel tornillo en aplicaciones con exposición directa a la intemperie, en estancias húmedas o en atmósferas que contengan cloro gaseoso. Para uso en exteriores y en habitaciones que están constantemente expuestas a humedad alta, utilice tornillos de acero inoxidable ASSY 4 A2 o A4 y, si hay presencia de cloro en la atmósfera, utilice tornillos de acero inoxidable HCR
Los tornillos para aglomerado ASSY 4, ASSYplus 4 y ASSYplus 4 RC están optimizados para su uso en madera y materiales de madera. Para aplicaciones en tacos de plástico en las que también se pueda reducir la capacidad de carga, utilice solo tornillos sin punta roscada optimizada (punta con nervaduras de fresado, tornillo autoperforante, ranura de autolimpieza, etc.), como los tornillos ASSY D de cabeza avellanada o alomada
Aislamiento de cabiosCarpintería estructuralConstrucción con maderaConstrucción de elementoConstrucción de panel de madera de construcciónFijaciones interioresTejadoZonas húmedas
Más Información
Forma de punta
Punta con fresa Hilltop
Más Información
Ángulo de la punta
34 grados
Más Información
Tipo de accionamiento
RW
Más Información
Forma de rosca
Rosca gruesa
Más Información
Altura de la cabeza
3.2 mm
Más Información
Superficie
P3E
Más Información
Diseño
Con eje
Más Información
Aprobación
ETA-11/0190
Más Información
Diámetro nominal
5 mm
Más Información
Tornillo que requiere autorización
Sí
Más Información
Otro estándar
CS
Más Información
Código del sistema armonizado
731812900900
Más Información
Peso del producto (por artículo)
3.929 g
Más Información
Adecuada para su uso en los siguientes materiales:
LVLMaderaMadera blandaMadera duraPanel de contrachapado (BSP)Productos derivados de madera de construcción
https://www.wurth.es/tor-csmp-wo-rw20-p3e-5x45-30-250528406TOR-CSMP-WO-RW20-(P3E)-5X45/30TOR-CSMP-WO-RW20-(P3E)-5X45/30<br>Tornillo para madera de construcción al ZiNi ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP<br>Acero niquelado, rosca parcial, cabeza avellanada con nervios de fresado<br>Tornillo de rosca parcial universal para una fijación rápida de las conexiones de madera-madera con mayor riesgo de corrosión en construcción de madera. Producto apto para zonas secas o resguardadas<br><p class="level1">Transmisión de fuerza ideal gracias a la impronta RW</p><ul><li>Más potencia gracias a un área de contacto mayor en la punta</li><li>Mayor estabilidad, manejo con una mano, posicionamiento preciso gracias a la impronta con ajuste sin holgura y ajuste perfecto de la punta</li><li>Menos cambios de punta, una punta para muchos diámetros de tornillo</li><li>Compatibilidad con la impronta AW anterior</li></ul><P></P><p class="level1">Reducción significativa de la fuerza necesaria para atornillar el tornillo</p><ul><li>Menor separación al sumergir el vástago debido al efecto de fresado de desplazamiento del vástago de fresado</li><li>Riesgo mínimo de rotura del tornillo debido a un alto par de rotura</li><li>Reducción del riesgo de lesiones por virutas de metal sobresalientes gracias a la integración del vástago de fresado en la rosca</li><li>Alta protección de las herramientas de aplicación</li></ul><P></P><p class="level1">Sin exceso de apriete ni peladura y alta velocidad de penetración</p><ul><li>Mayor transmisión de fuerza en maderas duras gracias a la geometría reforzada y asimétrica del flanco de rosca del roscado grueso del tornillo</li><li>Anclaje mejorado gracias a los flancos de rosca más altos</li></ul><P></P><p class="level1">El suave inicio de la rosca garantiza una colocación y unas mordeduras optimizadas del tornillo</p><ul><li>Menor efecto de división debido al efecto de desplazamiento de los elementos de fresado en forma de cúpula en la punta</li><li>La rotación de rosca reducida por fricción permite reducir la fuerza de atornillado que se va a aplicar</li></ul><P></P><p class="level1">Valores de resistencia y ductilidad altos</p><ul><li>El tratamiento térmico ajustado garantiza valores de resistencia y ductilidad altos</li></ul><br><ul><li>Para mejorar el efecto de la unión o la resistencia a la extracción mecánica de la cabeza, se recomienda utilizar adicionalmente arandelas de ajuste preciso para ASSY 4</li><br/><li>Los tornillos ASSY están homologados para cargas cuasiestáticas</li><br/><li>Para un uso óptimo del tornillo, se debe utilizar la punta RW del tamaño adecuado</li><br/><li>Los tornillos de rosca parcial son ideales para conectar componentes de madera. Para un montaje óptimo de los componentes, estos no deben ser más gruesos que la longitud del vástago</li></ul><br><p class="level1">Para uniones de madera con madera diseñadas para actuar conjuntamente</p><br/><P>La rosca parcial que comienza justo debajo del vástago permite uniones de madera con madera para actuar conjuntamente. La rosca del tornillo se ajusta perfectamente al componente inferior una vez atornillado.</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Para aplicaciones en las clases de utilización 1 y 2 (a partir de un valor de ∅ > 4 mm)</p><br/><ul><li>Protección contra la corrosión cinco veces mayor, la superficie zincada-niquelada libre de cromo (VI) 8 µm de espesor de capa, en comparación con las superficies zincadas amarillas, 500 h segun las pruebas de pulverización salina efectuadas de conformidad con la norma DIN EN ISO 9227 </li><br/><li>Para uso en las clases de utilización 1 (interiores) y, a partir de ∅ > 4 mm, también para la clase de utilización 2 (zonas exteriores cubiertas) de conformidad con las normas EN 1995-1-1:2010-12 y DIN SPEC 1052-100:2013-08. El requisito de clasificación T2/C2 se cumple de acuerdo con prEN 14592:2017 (D)</li><br/><li>No se recomienda su uso en maderas ricas en ácidos tánicos o en maderas impregnadas a presión en caldera en zonas húmedas</li></ul><br><P>Se puede almacenar de forma ordenada en estanterías ORSY o en máquinas dispensadoras ORSY-mat</P><br><ul><li>Le recomendamos que utilice el software de Würth o las ayudas de diseño correspondientes para planificar y acotar el ensamblaje. El dimensionamiento de los tornillos ASSY se puede realizar en el software de construcción de madera de Würth a partir de 5 mm de diámetro</li><br/><li>Debido a las cargas mecánicas presentes durante el proceso de atornillado por la punta, la resistencia a la corrosión en el área del accionamiento interno puede verse afectada.</li><br/><li>No se debe usarel tornillo en aplicaciones con exposición directa a la intemperie, en estancias húmedas o en atmósferas que contengan cloro gaseoso. Para uso en exteriores y en habitaciones que están constantemente expuestas a humedad alta, utilice tornillos de acero inoxidable ASSY 4 A2 o A4 y, si hay presencia de cloro en la atmósfera, utilice tornillos de acero inoxidable HCR</li><br/><li>Los tornillos para aglomerado ASSY 4, ASSYplus 4 y ASSYplus 4 RC están optimizados para su uso en madera y materiales de madera. Para aplicaciones en tacos de plástico en las que también se pueda reducir la capacidad de carga, utilice solo tornillos sin punta roscada optimizada (punta con nervaduras de fresado, tornillo autoperforante, ranura de autolimpieza, etc.), como los tornillos ASSY D de cabeza avellanada o alomada</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29578773.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/29578773.jpg4255294255364255404994915777252024-02-16T20:23:18+0000