Arandela/arandela avellanada, plana

Ref.: 0457700308
Ver todas las versiones
ARANDELA-WSH-CS-(P3E)-D8,5X25MM

Descripción

ARANDELA-WSH-CS-(P3E)-D8,5X25MM
Arandela/arandela avellanada, plana
Con recubrimiento de cinc-níquel
Arandela / arandela avellanada para tornillos con cabeza avellanada
  • Arandela de material sólido, acero, cinc, níquel (superficie P3E)
  • Alta resistencia a la corrosión por sal
  • Adecuado para tornillos con cabeza avellanada, por ejemplo, ASSY®4 CSMP ZiNi, 8 mm de diámetro

Se puede almacenar de forma ordenada en estanterías ORSY o en máquinas dispensadoras ORSY-mat

Material

ST
Más Información

Diámetro del avellanador

17 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Sí
Más Información

Diámetro exterior 2

18 mm
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M8
Más Información

Campo de aplicación

Carpintería estructuralConstrucción con maderaConstrucción de panel de madera de construcción
Más Información

Diámetro exterior

25 mm
Más Información

Altura

5 mm
Más Información

Superficie

P3E
Más Información

Grosor de la arandela

5 mm
Más Información

Aprobación

ETA-11/0190
Más Información

Adecuado para

Tornillo con cabeza avellanada D 8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.737 g
Más Información

Diámetro interno

8.5 mm
Más Información
Scroll to top