Tornillo en ángulo 45/60 grados

Ref.: 016530020
Ver todas las versiones
PLANTILLA-TOR-ASSY-(60-45°)-200X120X30

Descripción

PLANTILLA-TOR-ASSY-(60-45°)-200X120X30
Tornillo en ángulo 45/60 grados
Ángulo de atornillado fácil que permite instalar tornillos largos de madera ASSY en ángulos de 45 o 60 grados de manera rápida y precisa
  • Los dos lados ajustables del tope paralelo permiten posicionar los tornillos en el centro de la viga
  • Un tope de acero inoxidable con ambos insertables reduce el movimiento del tornillo durante su inserción
  • El imán permanente y el adaptador de puntas integrado facilitan el trabajo y permiten instalar el tornillo con una sola mano
  • Puntos de ajuste más fáciles de marcar gracias a la línea de desconexión integrada
  • Mayor vida útil gracias al plástico resistente al desgaste

Fijación precisa de tornillos en vigas principales y secundarias, refuerzos para cavidad, fijación de vigas de borde, refuerzos de muesca con ASSYplus VG 4, fijación de paneles de techo con tornillos Isotop, fijación de madera en techos con ASSY 4 CSMP o ASSY 4 WH II


Evite errores en la capacidad de carga que pueden ocurrir si el tornillo se monta incorrectamente o si se dañan al cruzarse.

Material

PLA/MET
Más Información

Superficie

PLA
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Número de piezas

4 Uds
Más Información

Peso

196 g
Más Información

Campo de aplicación

Construcción con madera
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

ASSY 4 diámetro de 10 mmASSY 4 diámetro de 6 mmASSY 4 diámetro de 8 mmASSYplus VG cabeza cilíndrica diámetro de 10 mmASSYplus VG cabeza cilíndrica diámetro de 6 mmASSYplus VG cabeza cilíndrica diámetro de 8 mmASSYplus VG diámetro de cabeza avellanada de 10 mmASSYplus VG diámetro de cabeza avellanada de 6 mmASSYplus VG diámetro de cabeza avellanada de 8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

196.000 g
Más Información

Altura

120 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

200 x 30 x 120 mm
Más Información
Scroll to top