Perno hexagonal con vástago

Ref.: 007712 220
Ver todas las versiones

TOR-C.TU-DIN601-4.6-LL19-M12X220

Descripción

TOR-C.TU-DIN601-4.6-LL19-M12X220
Perno hexagonal con vástago
DIN 601, acero 4.6, sin recubrimiento

La DIN 601 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4016. Hay cierta similitud (dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados | Clase de resistencia 4.8 añadida).

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

220 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

0 h
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

DIN

601
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

C
Más Información

Accionamiento externo

WS19
Más Información

Altura de la cabeza

7.5 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diseño

Con tuerca
Más Información

Tightening torque 90% yield strength

32 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

400 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Nut to be used with strength class

≥ 4
Más Información

Min. resulting pre-load force

8.1 kN
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Disc with hardness to be used

≥ 140 HV
Más Información

Clase de propiedad

4.6
Más Información

Max. resulting pre-load force

16.2 kN
Más Información

Paso

1.75 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731815820900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

169.135 g
Más Información

Normas

DIN 601
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información

Min./max. resulting pre-load force

8,1-16,2 kN
Más Información
Scroll to top