Arandela de seguridad S

Ref.: 049312
Ver todas las versiones
ARN-S-D12,0X18X1

Descripción

ARN-S-D12,0X18X1
Arandela de seguridad S
Banda elástica de acero, sin recubrimiento

La forma de la arandela de muelle incluye dientes angulares para crear una fijación óptima y simultánea de ajuste por fricción y en unión positiva.


Se puede almacenar en el sistema ORSY


En muchos casos, principalmente con tornillos cortos y cargas verticales al eje del tornillo, conviene utilizar arandelas de seguridad para complementar la fuerza pretensora y evitar que se afloje la fijación.

Material

SPGST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Diseño

Tipo S
Más Información

Formulario

S
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Grosor

1.0 mm
Más Información

Diámetro exterior

18 mm
Más Información

Otro estándar

WN 493
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.750 g
Más Información

Diámetro interno

13 mm
Más Información

Altura

1.7 mm
Más Información

Normas

WN 493
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información
Scroll to top