Arandela de seguridad con sección transversal en ángulo recto, forma B

Ref.: 044012
Ver todas las versiones
ARN-DIN127-B-D12,2
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARN-DIN127-B-D12,2
Arandela de seguridad con sección transversal en ángulo recto, forma B
DIN 127, acero, sin recubrimiento

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


Producto apto solo para tornillos de clase de resistencia ≤5.8

Material

SPGST
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Anchura

4 mm
Más Información

Formulario

B
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M12
Más Información

Grosor

2.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

21.1 mm
Más Información

DIN

127
Más Información

Altura

5.0 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro nominal

12.200 mm
Más Información

Adecuado para

Adecuada solo para tornillos con clase de propiedad ≤ 5,8
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.748 g
Más Información

Diámetro interno

12.2 mm
Más Información

Normas

DIN 127
Más Información
Scroll to top