Tornillo con cabeza mediacaña aplanada con collar y hexágono interior

Ref.: 006003310
Ver todas las versiones

TOR-ALADO.-ISO7380/2-010.9-LL2-M3X10

Descripción

TOR-ALADO.-ISO7380/2-010.9-LL2-M3X10
Tornillo con cabeza mediacaña aplanada con collar y hexágono interior
ISO 7380-2, acero 10.9, sin recubrimiento

Estos tornillos solo pueden someterse a cargas limitadas debido a la geometría de su cabeza, consulte DIN EN ISO 898-1

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

10 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de botón con collar
Más Información

Diámetro de la cabeza

6.9 mm
Más Información

Detalles de la cabeza

Con cuello
Más Información

Diámetro del collar externo

6.9 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS2
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

0 h
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Grosor de la brida

0.7 mm
Más Información

Diámetro de la brida

6.9 mm
Más Información

Altura de la cabeza

1.65 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Profundidad de accionamiento mínima

1.04 mm
Más Información

Tightening torque 90% yield strength

2 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

1000 N/mm²
Más Información

Collar/brida

Más Información

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

Nut to be used with strength class

≥ I10I
Más Información

Min. resulting pre-load force

1.4 kN
Más Información

Disc with hardness to be used

≥ 200 HV
Más Información

Clase de propiedad

010.9
Más Información

Max. resulting pre-load force

2.9 kN
Más Información

Paso

0.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181590980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.680 g
Más Información

ISO

7380-2
Más Información

Normas

ISO 7380-2
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M3
Más Información

Min./max. resulting pre-load force

1,4-2,9 kN
Más Información
Scroll to top