Tornillo con cabeza mediacaña aplanada con collar y hexágono interior

Ref.: 006000450
Ver todas las versiones
TOR-ALADO.-ISO7380/2-010.9-(A2K)-M4X50
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-ALADO.-ISO7380/2-010.9-(A2K)-M4X50
Tornillo con cabeza mediacaña aplanada con collar y hexágono interior
ISO 7380-2, acero 10.9, cincado, pasivado azul (A2K)

Estos tornillos solo pueden someterse a cargas limitadas debido a la geometría de su cabeza, consulte DIN EN ISO 898-1

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de botón con collar
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.4 mm
Más Información

Detalles de la cabeza

Con cuello
Más Información

Diámetro del collar externo

9.4 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS2.5
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

48 h
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Grosor de la brida

0.8 mm
Más Información

Diámetro de la brida

9.4 mm
Más Información

Altura de la cabeza

2.2 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Profundidad de accionamiento mínima

1.3 mm
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

3.8 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

1000 N/mm²
Más Información

Collar/brida

Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ I10I
Más Información

Min. resulting pre-load force

2.5 kN
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 300 HV
Más Información

Clase de propiedad

010.9
Más Información

Max. resulting pre-load force

5 kN
Más Información

Paso

0.7 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181590980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.000 g
Más Información

ISO

7380-2
Más Información

Normas

ISO 7380-2
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

2,5-5 kN
Más Información
Scroll to top