Características
Ventajas
Beneficios
Distancia entre orificios |
200 mm |
Material |
RBR |
Longitud |
360 mm |
Anchura |
110 mm |
Color |
Negro |
Peso del producto (por artículo) |
3100.000 g |
Altura |
108 mm |
Catálogo General |
0826000502 |
Ficha Técnica |
555311390.pdf |