Características
Ventajas
Beneficios
Distancia entre orificios |
120 mm |
Material |
RBR |
Longitud |
250 mm |
Anchura |
90 mm |
Color |
Negro |
Peso del producto (por artículo) |
1600.000 g |
Altura |
89 mm |
Catálogo General |
0826000501 |
Ficha Técnica |
555311390.pdf |