Características
Ventajas
Beneficios
Distancia entre orificios |
90 mm |
Material |
RBR |
Longitud |
195 mm |
Anchura |
70 mm |
Color |
Negro |
Peso del producto (por artículo) |
1000.000 g |
Altura |
73 mm |
Catálogo General |
0826000500 |
Ficha Técnica |
555311390.pdf |