Tijera de oficina

Ref.: 9501010422
TIJERA-OFICINA-QCONNECT-INOX-17CM

Descripción

TIJERA-OFICINA-QCONNECT-INOX-17CM
Tijera de oficina
Q-CONNECT
Tijera oficial inoxidable.
  • Hoja de acero inoxidable.
  • Mango de plástico.
  • Presentación en blíster.
  • Longitud: 17 cm.

Unidad mínima de compra > 2 uds.

Material

ST
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico
Más Información

Longitud

230 mm
Más Información

Anchura

88 mm
Más Información

Color

Zinc, brillante
Más Información

Color del mango

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

46.000 g
Más Información

Longitud x anchura

230 x 88 mm
Más Información
Scroll to top