Taladro perforador de hojas

Ref.: 9501010417
TALADRADOR-QCONNECT-NEGRO-2MM-20HOJAS

Descripción

TALADRADOR-QCONNECT-NEGRO-2MM-20HOJAS
Taladro perforador de hojas
Taladro perforador negro.
  • Parte superior de plástico y base metálica.
  • Con base antideslizante de plástico.
  • Abertura de 2mm.
  • Con capacidad para perforar hasta 20 hojas.
  • Con guía ajustable para alinear el papel.
  • Medidas de la base: 99 x 80mm.

Unidad mínima de compra > 1 uds.

Material

Plástico/acero
Más Información

Diseño

Con abertura de 2 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Adecuado para

20 hojas
Más Información

Peso del producto (por artículo)

335.000 g
Más Información
Scroll to top