Gomillas elásticas 120 x 2

Ref.: 9501010386
GOMAS-ELASTICAS-QCONN-100GR-N12-120X2MM

Descripción

GOMAS-ELASTICAS-QCONN-100GR-N12-120X2MM
Gomillas elásticas 120 x 2
Gomillas elásticas de 100g.
  • Número 12.
  • 80% caucho de alta calidad y resistencia.
  • Ancho de 2mm.
  • Su presentación en caja facilita su conservación y almacenamiento.

Unidad mínima de compra > 3 uds.

Material

Goma/PA
Más Información

Color

Amarillento
Más Información

Anchura de la banda

2 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

114.000 g
Más Información
Scroll to top