Tijera de poda profesional

Ref.: 0714003510
Ver todas las versiones

TIJERA DE PODA PROFESIONAL TM2 L:210MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TIJERA DE PODA PROFESIONAL TM2 L:210MM
Tijera de poda profesional
TM2
Tijera de poda profesional de una mano con cuchilla teflonada.
  • Tijera de poda tipo yunque curvo en aluminio.

- La hoja cierra sobre la superficie de la contrahoja que soportará la rama que se va a cortar.

- Hoja afilada por las dos caras.

  • Cuchilla teflonada para una mayor durabilidad del filo, así como un mayor deslizamiento del material cortado.
  • Con su ángulo de corte y el tipo de hoja teflonada conseguimos un corte más suave y con menor esfuerzo.
  • Mango de poliamida de elevada resistencia, buena adherencia/agarre y ligero.
  • Tope de caucho para amortiguar el golpe al final del corte.
  • Bloqueo de la hoja de fácil uso
  • Diámetro máximo de corte: Ø 20 mm

Aplicaciones:


Maderas verdes y secas, frutales de hueso o pepita, cítricos, paisajismo, jardinería y espacios verdes.

Scroll to top