GARTSHER-L215MM-KL84MM Secateurs universales para coronas con longitud útil de 215 mm
Acabado de excelente calidad
Excelente rendimiento de corte gracias a la cuchilla de pulido de precisión fabricada en Alemania y el gancho forjado de acero y protegido contra la corrosión
Fácil de usar
Las asas metálicas resistentes están recubiertas con plástico de alta calidad y le permiten trabajar de forma fácil y segura
Larga vida útil
La ranura para la savia es profunda y evita que las hojas queden pegadas durante el corte superficial: la savia fluye mejor
El depósito de aceite, que se puede llenar desde el exterior, garantiza un funcionamiento continuo sin desmontar las cizallas
La cuchilla también es fácil de cambiar
Versatilidad en el ajuste
Gracias a la cerradura intermedia, el ángulo de apertura de los secateurs se puede ajustar de forma flexible para adaptarse a su mano y al material de corte
La muesca de corte de alambre integrada para cortar alambre de unión le permite trabajar de forma flexible sin tener que cambiar constantemente las herramientas
Para esquejes verdes en pomicultura, vinicultura, horticultura, paisajismo y floristería
https://www.wurth.es/gartsher-l215mm-kl84mm071403 926GARTSHER-L215MM-KL84MMGARTSHER-L215MM-KL84MM<br>Secateurs universales<br>para coronas con longitud útil de 215 mm<br><p class="level1">Acabado de excelente calidad</p><ul><li>Excelente rendimiento de corte gracias a la cuchilla de pulido de precisión fabricada en Alemania y el gancho forjado de acero y protegido contra la corrosión</li></ul><P></P><p class="level1">Fácil de usar</p><ul><li>Las asas metálicas resistentes están recubiertas con plástico de alta calidad y le permiten trabajar de forma fácil y segura</li></ul><P></P><p class="level1">Larga vida útil</p><ul><li>La ranura para la savia es profunda y evita que las hojas queden pegadas durante el corte superficial: la savia fluye mejor</li><li>El depósito de aceite, que se puede llenar desde el exterior, garantiza un funcionamiento continuo sin desmontar las cizallas</li><li>La cuchilla también es fácil de cambiar</li></ul><P></P><p class="level1">Versatilidad en el ajuste</p><ul><li>Gracias a la cerradura intermedia, el ángulo de apertura de los secateurs se puede ajustar de forma flexible para adaptarse a su mano y al material de corte</li><li>La muesca de corte de alambre integrada para cortar alambre de unión le permite trabajar de forma flexible sin tener que cambiar constantemente las herramientas</li></ul><br><P>Para esquejes verdes en pomicultura, vinicultura, horticultura, paisajismo y floristería</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/535897784.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/535897784.jpg071403 927/Productos/Productos/Agricultura/Productos/Agricultura/Herramientas para jardinería/Productos/Agricultura/Herramientas para jardinería/Herramientas manuales para jardín/Productos/Agricultura/Herramientas para jardinería/Herramientas manuales para jardín/Podadera1708113433000