CIZALLA-LOPR-L600MM-FORGED Tijeras de podar Cortacéspedes de alta calidad con mango de aluminio y hoja forjada
Producto cómodo que no daña las articulaciones
Los mangos son ligeros y están confeccionados a partir de tubos de aluminio. Además, incorporan un protector antideslizante de plástico flexible, resistente a la vez que agradable, que garantiza la comodidad durante el trabajo y que evita perjudicar las articulaciones
Acabado de excelente calidad
Rendimiento de corte óptimo gracias a la cuchilla de pulido de precisión con revestimiento antiadherente fabricado en Alemania y el gancho forjado de acero y protegido contra la corrosión con ranura profunda de sap
Larga vida útil
La ranura para la savia es profunda y evita que las hojas queden pegadas durante el corte superficial: la savia fluye mejor
El depósito de aceite, que se puede llenar desde el exterior, garantiza un funcionamiento continuo sin desmontar las cizallas
Para esquejes verdes y ramas de corte hasta un diámetro de 50 mm
https://www.wurth.es/cizalla-lopr-l600mm-forged071403 970CIZALLA-LOPR-L600MM-FORGEDCIZALLA-LOPR-L600MM-FORGED<br>Tijeras de podar<br>Cortacéspedes de alta calidad con mango de aluminio y hoja forjada<br/><br><p class="level1">Producto cómodo que no daña las articulaciones</p><ul><li>Los mangos son ligeros y están confeccionados a partir de tubos de aluminio. Además, incorporan un protector antideslizante de plástico flexible, resistente a la vez que agradable, que garantiza la comodidad durante el trabajo y que evita perjudicar las articulaciones</li></ul><P></P><p class="level1">Acabado de excelente calidad</p><ul><li>Rendimiento de corte óptimo gracias a la cuchilla de pulido de precisión con revestimiento antiadherente fabricado en Alemania y el gancho forjado de acero y protegido contra la corrosión con ranura profunda de sap</li></ul><P></P><p class="level1">Larga vida útil</p><ul><li>La ranura para la savia es profunda y evita que las hojas queden pegadas durante el corte superficial: la savia fluye mejor</li><li>El depósito de aceite, que se puede llenar desde el exterior, garantiza un funcionamiento continuo sin desmontar las cizallas</li></ul><br><P>Para esquejes verdes y ramas de corte hasta un diámetro de 50 mm</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/535915813.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/535915813.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Agricultura/Todas las categorías/Agricultura/Herramientas para jardinería/Todas las categorías/Agricultura/Herramientas para jardinería/Herramientas manuales para jardín/Todas las categorías/Agricultura/Herramientas para jardinería/Herramientas manuales para jardín/Tijeras de podar2024-02-16T19:57:12+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!