Terminal tubular de pala c. apertura de comprobación

Ref.: 0967215016
Ver todas las versiones
TERMINAL TUBULAR DE CU 150MM2 M16
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TERMINAL TUBULAR DE CU 150MM2 M16
Terminal tubular de pala c. apertura de comprobación
Común (similar a DIN)

Para conductores redondos de varios ramales como los que cumplen con la norma DIN EN 60228 clase 2 2


Para cables prensados redondos


Se puede almacenar en el sistema ORSY


El usuario debe comprobar el cable insertado (por medio de una prueba de tracción, si es necesario).

Material

E-CU
Más Información

Orificio de la brida

M16
Más Información

Distancia entre el extremo del manguito y el centro del orif

58.0 mm
Más Información

Superficie

J2N
Más Información

Diámetro del alambre

16.5 mm
Más Información

Anchura

31.0 mm
Más Información

Diámetro del orificio

17.0 mm
Más Información

Sección transversal del hilo

150 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

74.500 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

125 °C
Más Información

Longitud del manguito

30.0 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0967215016

Ficha Técnica

32408111.pdf
Scroll to top