Terminal de cables para crimpado, forma de clavija

Ref.: 56336950
Ver todas las versiones
TERMINAL-PIN-46230-CU-(J2N)-(95,0SMM)

Descripción

TERMINAL-PIN-46230-CU-(J2N)-(95,0SMM)
Terminal de cables para crimpado, forma de clavija
DIN 46230 y similares

Para conductores de cobre de varios hilos, finos y muy finos, como los que cumplen con la norma DIN EN 60228 Clases 2, 5 y 6


Compatible con ORSY


El usuario debe comprobar el cable insertado (por medio de una prueba de tracción, si es necesario)

Material

E-CU
Más Información

Superficie

J2N
Más Información

Longitud del pasador

24 mm
Más Información

Longitud

55 mm
Más Información

Diámetro del alambre

13.5 mm
Más Información

Anchura del pasador

12.5 mm
Más Información

DIN

46230
Más Información

Estándar EN

13599
Más Información

Sección transversal del hilo

95 mm²
Más Información

Peso del producto (por artículo)

42.500 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

125 °C
Más Información

Longitud del manguito

24 mm
Más Información

Normas

EN 13599, DIN 46230
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

56336950
Scroll to top