Terminal de cables para crimpado, forma de clavija

Ref.: 56336350
Ver todas las versiones
TERMINAL-CRMPCBLUG-PIN46230-CU-J2N-35SMM

Descripción

TERMINAL-CRMPCBLUG-PIN46230-CU-J2N-35SMM
Terminal de cables para crimpado, forma de clavija
DIN 46230 y similares

Para conductores de cobre de varios hilos, finos y muy finos, como los que cumplen con la norma DIN EN 60228 Clases 2, 5 y 6


Compatible con ORSY


El usuario debe comprobar el cable insertado (por medio de una prueba de tracción, si es necesario)

Material

E-CU
Más Información

Superficie

J2N
Más Información

Longitud del pasador

20 mm
Más Información

Longitud

41 mm
Más Información

Diámetro del alambre

8.4 mm
Más Información

Anchura del pasador

8 mm
Más Información

DIN

46230
Más Información

Estándar EN

13599
Más Información

Sección transversal del hilo

35 mm²
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.420 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

125 °C
Más Información

Longitud del manguito

16 mm
Más Información

Normas

EN 13599, DIN 46230
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

56336350
Scroll to top