Terminal de cables para crimpado, forma de clavija

Ref.: 56336160
Ver todas las versiones
TERMCRMPCBLUG-PIN46230-CU-(J2N)(16,0SMM)

Descripción

TERMCRMPCBLUG-PIN46230-CU-(J2N)(16,0SMM)
Terminal de cables para crimpado, forma de clavija
DIN 46230 y similares

Para conductores de cobre de varios hilos, finos y muy finos, como los que cumplen con la norma DIN EN 60228 Clases 2, 5 y 6


Compatible con ORSY


El usuario debe comprobar el cable insertado (por medio de una prueba de tracción, si es necesario)

Material

E-CU
Más Información

Superficie

J2N
Más Información

Longitud del pasador

13 mm
Más Información

Longitud

26.5 mm
Más Información

Diámetro del alambre

6 mm
Más Información

Anchura del pasador

5.5 mm
Más Información

DIN

46230
Más Información

Estándar EN

13599
Más Información

Sección transversal del hilo

16 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

853690100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

125 °C
Más Información

Longitud del manguito

10 mm
Más Información

Normas

EN 13599, DIN 46230
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

56336160
Scroll to top