Teleducha

Ref.: 0888101322
Ver todas las versiones
TELEDUCHA ESSENTIAL CR/GRIS 3 JETS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TELEDUCHA ESSENTIAL CR/GRIS 3 JETS
Teleducha
Essential
Con 3 jets

Material

ABS
Más Información

Superficie

Pulido cromado
Más Información

Longitud

235 mm
Más Información

Diámetro

1/2 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

165.000 g
Más Información

Diámetro del cabezal de ducha

91 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0888101322

Ficha Técnica

32408539.pdf
Scroll to top