Manguera de ducha

Ref.: 0888910023
Ver todas las versiones
FLEXO PVC GRIS L:1,75M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FLEXO PVC GRIS L:1,75M
Manguera de ducha
Essential
En PVC

Material

PVC
Más Información

Superficie

ACABADO DE ACERO INOXIDABLE
Más Información

Longitud

1.75 m
Más Información

Color

Gris
Más Información

Rosca de conexión

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro

15 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

239.000 g
Más Información

Material/surface

PVC - Cloruro de polivinilo/ACABADO de acero inoxidable
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0888910023

Ficha Técnica

32408544.pdf
Scroll to top