Soporte para ducha

Ref.: 0888104004
Ver todas las versiones
SOPORTE DUCHA CROMO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOPORTE DUCHA CROMO
Soporte para ducha
Essential

Material

ABS
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Diámetro

15 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.000 g
Más Información

Altura

41.5 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0888104004

Ficha Técnica

32408548.pdf
Scroll to top