Manilla de puerta A 920

Ref.: 0687286650
Ver todas las versiones
-DH-A2-A920-OVAL-ROS-MATT

Descripción

-DH-A2-A920-OVAL-ROS-MATT
Manilla de puerta A 920
  • La manilla y la roseta de la base están fijadas de manera permanente para garantizar la mejor sujeción posible
  • Opciones de combinación versátiles y bajos costes de almacenamiento, ya que todos los artículos están disponibles individualmente
  • Los embellecedores con orificio pueden utilizarse en puertas DIN R y DIN L sin necesidad de realizar modificaciones

Para habitáculos y zonas públicas (marcos de puerta cilíndricos, puertas con perfiles), puertas con estructuras de plástico o metal y puertas de entrada laterales.


Los pasadores cuadrados deben pedirse por separado.


Fijación mediante tuercas remachables y tornillos métricos.

Distancia entre orificios

50 mm
Más Información

Material

1,4301
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Altura de la empuñadura con roseta/etiqueta

70 mm
Más Información

Material de la empuñadura / cubierta o protección de la rose

Acero inoxidable A2 1,4301
Más Información

Material de la puerta

MetalPlástico
Más Información

Roseta/forma de escudo

Roseta oval
Más Información

Profundidad de inserción

40 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

3000 mm
Más Información

Campo de aplicación

Área de objetoÁrea privada
Más Información

Versión del racor

Mango
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima de la puerta

800 mm
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

12
Más Información

Estándar EN

1906
Más Información

Declaración Ambiental de Producto

No
Más Información

Longitud de la roseta

74 mm
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Ancho de la roseta

33 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

60 mm
Más Información

Categoría de utilización

Clase 4
Más Información

Tipo de racor

Manilla de puerta
Más Información

Tecnología de rodamientos

Manilla de puerta, fijoMecanismo de retorno
Más Información

Longitud del mango

145 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

99 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1500 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

610 mm
Más Información

Adecuado para

Marcos de puerta tubularesPuertas de bastidor perfiladoPuertas de casa
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

No
Más Información

Tamaño del cuadradillo

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

830241100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

621.000 g
Más Información

Grosor de la roseta

14 mm
Más Información

Normas

EN 1906
Más Información

Adecuado para anchura de puerta mínima/máxima

610-1500 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima/máxima de la puerta

800-3000 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

60-99 mm
Más Información
Scroll to top