Pasador cuadrado sólido de 8 mm

Ref.: 0688193360
Ver todas las versiones
AY-CUADRADILLO-ACERO-(ZN)-8X160MM

Descripción

AY-CUADRADILLO-ACERO-(ZN)-8X160MM
Pasador cuadrado sólido de 8 mm
  • Para habitáculos y zonas públicas (marcos de puerta tubulares, puertas con perfiles), puertas con estructuras de plástico o metal y puertas de entrada laterales

Al girar el tornillo prisionero con dentado (DIN 916) se presiona contra el pasador.


Tenga en cuenta que los tornillos de fijación de los herrajes de metal también deben cambiarse cuando se utilicen pasadores cuadrados más cortos o largos.

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

40 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Tipo de racor

Accesorio de manilla de puerta
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

99 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1500 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

610 mm
Más Información

Longitud

160 mm
Más Información

Material de la puerta

MaderaMetalPlástico
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

3000 mm
Más Información

Campo de aplicación

Área de objetoÁrea privada
Más Información

Adecuado para

Marcos de puerta tubularesPuertas de bastidor perfiladoPuertas de casaPuertas de las oficinasPuertas de quirófano
Más Información

Se puede utilizar para la manilla de puerta

DH A 900DH A 920DH A 930DH A 931DH AL 900DH AL 920DH AL 930
Más Información

Se puede utilizar para el racor

Empuñadura en roseta ovalPlaca de empuñadura en roseta oval
Más Información

Tamaño del cuadradillo

8 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima de la puerta

800 mm
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

12
Más Información

Declaración Ambiental de Producto

No
Más Información

Código del sistema armonizado

731700600000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.000 g
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Adecuado para anchura de puerta mínima/máxima

610-1500 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima/máxima de la puerta

800-3000 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

40-99 mm
Más Información
Scroll to top