Roseta ovalada

Ref.: 0687282664
Ver todas las versiones
ROSETA -OVAL-INT-CK-2,5MM-MATT

Descripción

ROSETA -OVAL-INT-CK-2,5MM-MATT
Roseta ovalada
Acero inoxidable, PZ interno
  • Roseta ovalada plana y de aspecto fantástico para uso en interiores.
  • Fácil de montar con adhesivo

Para áreas públicas y privadas (puertas de estructura tubular y puertas de perfilería), puertas de casa y puertas de entrada laterales de plástico o metal.

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

60 mm
Más Información

Material

1,4301
Más Información

Tipo de montaje

Ajuste con adhesivo
Más Información

Tipo de racor

Manilla de puerta
Más Información

Material de la empuñadura / cubierta o protección de la rose

Acero inoxidable A2 1,4301
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

99 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1500 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

610 mm
Más Información

Diseño

Roseta oval
Más Información

Material de la puerta

MetalPlástico
Más Información

Roseta/forma de escudo

Roseta oval
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

3000 mm
Más Información

Orificio pretroquelado

PC
Más Información

Campo de aplicación

InterioresÁrea de objetoÁrea privada
Más Información

Adecuado para

Marcos de puerta tubularesPuertas de bastidor perfiladoPuertas de casa
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

No
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima de la puerta

800 mm
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

12
Más Información

Declaración Ambiental de Producto

No
Más Información

Tipo de cerradura

Bombín
Más Información

Código del sistema armonizado

830241100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 g
Más Información

Grosor de la roseta

2.5 mm
Más Información

Longitud de la roseta

65 mm
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Ancho de la roseta

28 mm
Más Información

Adecuado para anchura de puerta mínima/máxima

610-1500 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima/máxima de la puerta

800-3000 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

60-99 mm
Más Información
Scroll to top