Taladro/atornillador a batería ABS 18 BASIC M­CUBE

Ref.: 5701408000
Ver todas las versiones
TALADRO ATORNILLADOR ABS 18 BASIC CRTN
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TALADRO ATORNILLADOR ABS 18 BASIC CRTN
Taladro/atornillador a batería ABS 18 BASIC M­CUBE
Compacto y potente taladro/atornillador a batería de 18 voltios para trabajos de perforación y atornillado entre ligeros e intermedios
  • Manejo sin cansancio para el usuario gracias a su diseño compacto y ligero
  • Vigilancia continua y apagado prematuro del motor en caso de obstrucción, sobrecarga o sobrecalentamiento
  • Sujeción segura de las herramientas con el portabrocas de metal con función de trinquete y bloqueo, adecuado para herramientas de 1,5-13 mm
  • Luces LED integradas para una iluminación directa de la zona de trabajo

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

1.6 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

186 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Cono para portabrocas

1/2 pulgada x 20 UNF
Más Información

Rango de anchura máxima del portabrocas

13 mm
Más Información

Velocidad a ralentí máx. 1.ª marcha

500 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad a ralentí máx. 2.ª marcha

1600 U/min(rpm)
Más Información

Baterías adecuadas

M-CUBE 18 V
Más Información

Diámetro de perforación máximo recomendado en metal

10 mm
Más Información

Diámetro de perforación máximo recomendado en madera

35 mm
Más Información

Tensión nominal

18 V/CC
Más Información

Altura

243 mm
Más Información

Rango de anchura mínima del portabrocas

1.5 mm
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Peso de la máquina sin la batería recargable

1.15 kg
Más Información

Diámetro de perforación máximo recomendado en aluminio

13 mm
Más Información

Par máximo para la aplicación de atornillado blando

25 Nm
Más Información

Par máximo para la aplicación de atornillado duro

50 Nm
Más Información

Diámetro máximo del tornillo

8 mm
Más Información

Peso de la base de apoyo

0.2 kg
Más Información

Componente de servicio

M
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

0 Uds
Más Información

Velocidad a ralentí mín. 1.ª marcha

0 U/min(rpm)
Más Información

Alimentación (sistema de puntos)

2 puntos de 4
Más Información

Diámetro de perforación máximo en madera blanda

35 mm
Más Información

Peso del embalaje exterior

0.2 kg
Más Información

Facilidad de manejo para el usuario (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Velocidad a ralentí mínima en 2.ª marcha

0 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

0 kg
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

0 Ah
Más Información

Resistencia (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Diámetro de perforación máximo en acero

10 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.350 kg
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima 1.ª marcha

0-500 U/min(rpm)
Más Información

N.º pilas recar./ bat. x tipo de pilas rec./ bat.

0 Uds x Ion-litio
Más Información

Par máximo duro/suave

50 / 25 Nm
Más Información

Velocidad a ralentí mín./máx. 2.ª marcha

0-1600 U/min(rpm)
Más Información

Rango de anchura mínima/máxima del portabrocas

1,5-13 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mín./máx. 1.ª/2.ª marcha

0-500 / 0-1600 U/min(rpm)
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5701408000

Ficha Técnica

32409867.pdf

Manual instrucciones

Y12021020202000019032644940346aa
Scroll to top