Taco multiuso de plástico de 2 componentes SHARK® TWIST

Ref.: 590680846
Ver todas las versiones
TACO SHARK TWIST 8X46
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TACO SHARK TWIST 8X46
Taco multiuso de plástico de 2 componentes SHARK® TWIST
Un taco. Anclaje de ocho pliegues.
Este sencillo e innovador anclaje multiuso combina flexibilidad y facilidad de instalación con torsión de 8 pliegues.

Instalación rápida y flexible

  • Fácil: Se puede ajustar a ras con un solo dedo sin necesidad de un martillo
  • Rápido: Inserción del tornillo muy fácil
  • Versátil: Para roscas de madera y métricas
  • Flexible: Todos los tamaños de taco se pueden combinar con diferentes diámetros de tornillo

elevado grado de firmeza

  • Innovador: Anclaje de ocho pliegues con una superficie de contacto muy grande
  • Eficacia probada: Probado con cargas altas
  • Optimizado: Par de instalación bajo y sobrepar alto
  • El taco no gira en el orificio de perforación
  • Certificación: Evaluación ETA para anclajes en un sistema redundante no estructural en hormigón y mampostería junto con el tornillo ASSY®-D

Resistente a la descomposición, el desgaste y el paso del tiempo

  • Resistencia la radiación UV, <6 semanas
  • Sin halógenos ni silicona

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES: Gracias a la composición especial del plástico de SHARK® TWIST, incluso los tornillos y pernos con rosca métrica se pueden atornillar sin ningún problema, por ejemplo, piezas roscadas o varillas de accesorios suspendidos en instalaciones de fontanería o pernos métricos


  • Taco de plástico universal.

  • Puede utilizarse en hormigón, ladrillo sólido, bloque silicocalcáreo macizo, ladrillo perforado verticalmente, bloque silicocalcáreo perforado, hormigón celular curado en autoclave, cartón yeso y placa de yeso laminado.

  • Ideal para la fijación de cargas ligeras a medias, como rieles de cortina, estantes de la pared, armarios colgantes ligeros, marcos, espejos, lámparas, canalizaciones de cables, abrazaderas de cables, interruptores eléctricos, lavabos, toalleros, señales de información y detectores de movimiento.

Se puede almacenar en el sistema ORSY


91,1

Diámetro de anclaje

8 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

46 mm
Más Información

Material

PP/PA
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

50 °C
Más Información

Profundidad de incrustación (h s)

45 mm
Más Información

Holgura de bordes (a r)

80 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

8 mm
Más Información

Color

AntracitaBlanco
Más Información

Diámetro del orificio en el componente (d Bau)

6.5 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Profundidad de taladro (t)

55 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.735 g
Más Información

Diámetro máximo requerido del tornillo

6 mm
Más Información

Diámetro mínimo requerido del tornillo

5 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del tornillo requerido

5-6 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 50 °C
Más Información
Scroll to top