Carpintería estructuralConstrucción con maderaConstrucción de elementoConstrucción de panel de madera de construcciónEspigaPlaca de metal, maderaTejado
Más Información
Forma de punta
Punta
Más Información
Ángulo de la punta
34 grados
Más Información
Tipo de accionamiento
RW
Más Información
Forma de rosca
Rosca gruesa
Más Información
Accesorio adicional
Espiga
Más Información
Altura de la cabeza
4.00 mm
Más Información
Superficie
A3K
Más Información
Diseño
Con eje
Más Información
Aprobación
ETA-11/0190
Más Información
Diámetro nominal
6 mm
Más Información
Tornillo que requiere autorización
Sí
Más Información
Longitud de rosca (rosca espiga)
52 mm
Más Información
Otro estándar
CS
Más Información
Código del sistema armonizado
73181290990
Más Información
Peso del producto (por artículo)
9.205 g
Más Información
Adecuada para su uso en los siguientes materiales:
EspigaLVLMaderaMadera blandaMadera duraPanel de contrachapado (BSP)Productos derivados de madera de construcción
https://www.wurth.es/scr-panhd-wo-aw30-a2k-6x60520153020601SCR-PANHD-WO-RW30-(A2K)-6X60/52SCR-PANHD-WO-RW30-(A2K)-6X60/52<br>Tornillo para tacos<br/>ASSY<SUP>®</SUP> D<br>Cabeza alomada, sin punta de perforación<br>Para su uso con tacos de plástico<br><p class="level1">Tornillo sin punta de perforación, contrarrosca o rosca de anillo</p><P>Mayor capacidad de carga del anclaje</P><P> </P><p class="level1">Hueco RW:</p><ul><li>Transmisión óptima de potencia</li><li>Excelente ajuste hermético</li><li>El tornillo se coloca de forma segura</li><li>No se produce oscilación</li><li> </li></ul><P>Rosca asimétrica</P><P>Par de atornillado bajo, fuerza de giro alta</P><br><p class="level1">Tornillo para:</p><br/><ul><li>SHARK TWIST</li><br/><li>SHARK PRO</li><br/><li>Anclaje ZEBRA Shark</li><br/><li>Taco de encastre para cartón yeso W-PL</li><br/><li>Taco para placa de yeso W-GS</li><br/><li>Anclaje para construcción ligera W-KL</li><br/><li>Taco aislante SHARK ISO</li><br/><li>Fijación de taco para hormigón celular W-GB</li></ul><br/><P> </P><br/><p class="level1">Tornillo para aglomerado universal</p><br/><P>Muebles, rodapiés, revestimientos, construcción de elementos, etc.</P><br/><P> </P><br/><p class="level1">El acero cincado ASSY-D puede utilizarse en zonas interiores secas</p><br><P>90,1</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1088961.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1088961.jpg06145230/Productos/Productos/Normalizado, DIN/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos para madera/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos para madera/Tornillos para madera y con tapón/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos para madera/Tornillos para madera y con tapón/Tornillo de cierre1708115053000