Anclaje de expansión W‑ED/S

Ref.: 090401020
Ver todas las versiones
TACO-MASTER-ENCASTRE-(A2K)-W-ED/S-M20
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TACO-MASTER-ENCASTRE-(A2K)-W-ED/S-M20
Anclaje de expansión W‑ED/S
Anclaje con rosca interior métrica para un anclaje económico en hormigón y acero galvanizado
  • Profundidad de taladro reducida
  • Elevadas capacidades de soporte de carga
  • Comprobación del ajuste visual y protección de la mano durante la instalación con la herramienta de marcado/separación
  • La herramienta mecánica de colocación facilita y agiliza la instalación
  • Capacidad de soporte de carga inmediata, sin esperas
  • La pieza fijada se puede retirar fácilmente en cualquier momento
  • La pieza fijada se puede anclar con un tornillo de fijación o una varilla roscada
  • No requiere par de instalación
  • La punta de tope junto con la herramienta de separación acoplable facilita y agiliza la instalación. Los orificios de perforación compatibles hacen que la instalación sea aún más segura.

Punto de fijación individual: Hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón no fisurado)



Anclajes en sistemas no estructurales redundantes: anclaje de sistemas sin soporte de carga (M6-M16, hormigón fisurado y no fisurado)


P. ej., varillas roscadas, estructuras metálicas, perfiles de metal, celosías, conductos de cables, tuberías, rieles de montaje, etc.



Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión (sin homologación)



Solo debe usarse en interiores secos


Taco de encastre W-ED/A4, véase [13.2]


Anclaje de encastre W-ED, M12 (para coronas perforadoras), y W-ED, DW15, véase [13.3]


numero 13,1

Material

ST
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

80 mm
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Distancia mínima centro a centro (s min)

160 mm
Más Información

Profundidad de atornillado mínimo requerido

22 mm
Más Información

Profundidad máxima de atornillado requerida

34 mm
Más Información

Par durante el anclaje (T inst)

120 Nm
Más Información

Diámetro de anclaje

20 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

25 mm
Más Información

Longitud del anclaje (L H)

80 mm
Más Información

Aprobación

ETA-02/0044
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

22 mm
Más Información

Holgura mínima del borde (c min)

260 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 0)

80 mm
Más Información

Grosor mínimo del componente (h min)

200 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731819000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

179.039 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro de anclaje

M20
Más Información

Profundidad mínima/máxima del atornillado requerido

22-34 mm
Más Información
Scroll to top