Herramienta de separación

Ref.: 0904020101
UTIL PARA MONTAJE 904 010 10
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

UTIL PARA MONTAJE 904 010 10
Herramienta de separación
para tacos de encastre, sin control visual de la instalación
[13.1] [13.2] [13.3]

Diseño

Sin guardamanos
Más Información

Se puede utilizar para el anclaje de impacto

M10 x 30 mm
Más Información

Comprobación del ajuste visual

No
Más Información

Portabrocas SDS

No
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

89.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0904020101

Ficha Técnica

32407809.pdf

Ficha Técnica

32407810.pdf

Ficha Técnica

32407811.pdf

Ficha Técnica

32407812.pdf
Scroll to top