Broca de tope

Ref.: 0904025101
BROCA-DE-TOPE-PLUS-ANC-(W-ED)-M10X30

Descripción

BROCA-DE-TOPE-PLUS-ANC-(W-ED)-M10X30
Broca de tope
para tacos de encastre W-ED
Los orificios de perforación compatibles hacen que la instalación sea aún más segura

Diámetro nominal de broca (d 0)

12 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

12.5 mm
Más Información

Se puede utilizar para el anclaje de impacto

M10 x 30 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 0)

30 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

81.000 g
Más Información
Scroll to top