Anclaje de golpe W-ED/S-BND

Ref.: 090404010
Ver todas las versiones
TACO MASTER ENCASTRE ZN W-ED/S M10X40

Descripción

TACO MASTER ENCASTRE ZN W-ED/S M10X40
Anclaje de golpe W-ED/S-BND
Taco de rosca interior con valona y rosca métrica para un anclaje económico en hormigón, de acero cincado
  • Profundidad de taladro reducida
  • Elevadas capacidades de soporte de carga
  • Comprobación del ajuste visual y protección de la mano durante la instalación con la herramienta de marcado/separación
  • La herramienta mecánica de colocación facilita y agiliza la instalación
  • Capacidad de carga inmediata, sin esperas
  • La pieza fijada se puede retirar fácilmente en cualquier momento
  • La solución W-ED/S tiene una valona que permite instalar el taco a ras la superficie y evitar que penetre más en el orificio (instalación más segura)
  • La pieza fijada se puede anclar con un tornillo de fijación o una varilla roscada
  • No requiere par de instalación

  • Punto de fijación individual: Hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón no fisurado)

  • Anclajes en sistemas no estructurales redundantes: Anclaje de sistemas sin soporte de carga (hormigón fisurado y no fisurado)

  • Apto para la fijación de varillas roscadas, estructuras metálicas, perfiles de metal, celosías, conductos de cables, tuberías, rieles de montaje, etc.

  • Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión (sin homologación)

  • Las soluciones W-ED/S, W-ED/S-BND y W-ED M5 únicamente deben usarse en zonas interiores con unas condiciones ambientales secas

Taco de encastre W-ED/A4, véase [13.2]


13,1

Par durante el anclaje (T inst)

15 Nm
Más Información

Diámetro de anclaje

10 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

40 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

12 mm
Más Información

Longitud del anclaje (L H)

40 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Aprobación

ETA-02/0044ETA-05/0120
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

12 mm
Más Información

Distancia mínima centro a centro (s min)

100 mm
Más Información

Profundidad de atornillado mínimo requerido

11 mm
Más Información

Profundidad máxima de atornillado requerida

15 mm
Más Información

Holgura mínima del borde (c min)

135 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 0)

40 mm
Más Información

Grosor mínimo del componente (h min)

120 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731819000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.139 g
Más Información

Profundidad mínima/máxima del atornillado requerido

11-15 mm
Más Información
Scroll to top