Adaptador en T con rosca exterior lateral y tuerca de unión

Ref.: 0867710816
PCE-T-LATERAL-SWIVNUT-MET-8S-16X1,5

Descripción

PCE-T-LATERAL-SWIVNUT-MET-8S-16X1,5
Adaptador en T con rosca exterior lateral y tuerca de unión

Material

1,0570
Más Información

Dimensión de la rosca

M16 x 1,5
Más Información

Diámetro 2

16 mm
Más Información

Diámetro

8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.300 g
Más Información
Scroll to top