Anillo de corte

Ref.: 0866175218
DIN88 ANILLOS DE CORTE 18L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DIN88 ANILLOS DE CORTE 18L
Anillo de corte
SRC

Anillo de corte de filo simple y doble

Diámetro del tubo

18 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

400 bar
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866175218

Ficha Técnica

98470731.pdf
Scroll to top